Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM G1/4

Št. art.: 139400 G1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

G Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 2189
  • Kakovost: ISO 228 X

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja G1/4
    Prevleka TiN
    Vrsta navoja G
    Kot profila 55 stopinj
    Rezalni material HSS E PM
    Standard DIN 2189
    Kakovost ISO 228 X
    Oblika prisekanega dela C
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 1,337 mm
    Korakov na colo 19
    ⌀ navoja 13,16 mm
    Celotna dolžina L 100 mm
    ⌀ držala Ds 11 mm
    4-kotno držalo □ 9 mm
    ⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 12,55 mm
    Število vpenjalnih utorov 6
    Barvni prstan modra
    Število rezil Z 6
    Globine navoja 39,48 mm
    Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 139400 G1/4
    EAN/GTIN 4045197509611
    Številka proizvajalca 139400 G1/4

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    32
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    27
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    22
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    17
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    CuZn
    N
    22
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    DIN 2189 (≈ DIN 5156). Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.
    Inovativna oblika poligona omogoča široko področje uporabe. Večfunkcijska struktura plasti dosega maksimalno življenjsko dobo tudi pri zelo trdih materialih.

    Uporaba:

    Zacilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico