{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G1/8 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 2189 | |
Kakovost | ISO 228 X | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,907 mm | |
Korakov na colo | 28 | |
⌀ navoja | 9,73 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 9,25 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 6 | |
Barvni prstan | rumena | |
Število rezil Z | 6 | |
Globine navoja | 29,19 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139395 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197705860 | |
Številka proizvajalca | 139395 G1/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/8
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
103,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
103,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
57,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
132,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
99,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Prevleka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | rumena | modra | zelena | modra | modra |
Kot profila | 55 stopinj | 55 stopinj | 55 stopinj | 55 stopinj | 55 stopinj |
Celotna dolžina L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Kakovost | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |