Držalo za razkužilo

Št. art.: 1393-B0500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 1393-B0500
EAN/GTIN 4017976413938
Številka proizvajalca 1393-B0500

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Nosilec iz pločevine za plastenke z razkužilom, dobavljen v kompletu. Prašno lakirana v modri barvi RAL 5007. S spremenljivimi vijačnimi točkami na hrbtni strani in stranicah. Večkrat perforirana cevna prečka, ki jo je mogoče poljubno namestiti z objemko za pritrditev držala. Za standardne steklenice Bode s prostornino 500 ml. (steklenica ni vključena v dobavo)

Lastnosti:

Skupna širina (mm): 73
Skupna globina (mm): 144
Skupna višina (mm): 259
Barva: bleščeče modra
Opomba: velikost odtisa ŠxV: 70 x 71 mm