Komplet za montažo na steno

Št. art.: 1391-W
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Številka izdelka 1391-W
    EAN/GTIN 4017976213910
    Številka proizvajalca 1391-W

    Opis

    Izvedba:

    Nesestavljen

    Opis:

    Komplet za pritrditev na steno za držala za razkužila, sestavljen iz enega stenskega držala, dveh lesnih vijakov 6x50 z dvema podložkama, dveh čepov 8 mm in dveh vijakov s podložkami in zaklepnimi maticami.

    Lastnosti:

    Celotna širina (mm): 40
    Skupna globina (mm): 25
    Skupna višina (mm): 144
    Barva: bleščeče modra

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico