{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Gewindegröße | M4 | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Schaft | DIN 1835 B s h6 | |
Innenkühlung | da | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini | |
Schneidrichtung | desni | |
Gewindesteigung | 0,7 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 3,7 mm | |
⌀ navoja | 4 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 5 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 5 | |
Globine navoja | 12 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139230 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197585769 | |
Številka proizvajalca | 139230 M4 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |