Strojni oblikovalci navoja za vretena s sinhroniziranim pogonom HSS-E-PM IK/oblika C M16

Št. art.: 139230 M16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M16
Prevleka TiN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard Tovarniški standard
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem da
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 2 mm
Celotna dolžina L 110 mm
⌀ držala Ds 12 mm
4-kotno držalo □ 9 mm
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 15,1 mm
⌀ navoja 16 mm
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 5
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 5
Globine navoja 40 mm
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139230 M16
EAN/GTIN 4062406088330
Številka proizvajalca 139230 M16

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
48
Al (kratki odrezki)
N
48
Al > 10% Si
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
42
Jeklo < 900 N/mm
P
40
Jeklo < 1100 N/mm
P
37
Jeklo < 1400 N/mm
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
40
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija poligona in držala po DIN 1835-B za stroje s sinhroniziranim pogonom vretena. Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.
Inovativna oblika poligona omogoča široko področje uporabe. Večfunkcijska struktura plasti dosega maksimalno življenjsko dobo tudi pri zelo trdih materialih pri togi uporabi.
Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva s strani v utorih, kar zagotavlja najdaljšo življenjsko dobo.

Opomba:

Za uporabo vretena s sinhroniziranim pogonom zagotavlja GARANT- hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja art. 338100338121 z minimalno izravnavo dolžine (MLA) obdelavo z najvišjo procesno varnostjo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico