Izvedba:
vgrajen
Opis:
Modularni sistem: varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. Police je mogoče privijačiti različno, rešetka 100 mm, naklon za poševno vgradnjo 15° ali 30°. Nosilnost na polico 80 kg. 5 okvirjev za police, vsak primeren za 3 škatle Euro 600x400 mm. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 400
Dolžina uporabne površine (mm): 1240
Širina efektivne površine (mm): 610
Višina nivoja (mm): 311, 611, 911, 1211, 1511
Nosilnost tal (kg): 80
Celotna dolžina (mm): 1372
Celotna širina (mm): 685
Skupna višina (mm): 1686
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 160 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3