{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | Rc3/4-14 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | Rc | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 2181 | |
Standard za navoje | DIN EN 10226-2 | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Razmerje konusa | 1:16 | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,814 mm | |
Korakov na colo | 14 | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
4-kotno držalo □ | 16 mm | |
⌀ osnovne izvrtine A | 23,2 mm | |
⌀ osnovne izvrtine B | 23,1 mm | |
⌀ kontrolne mere Dmaks JS11 | 24,12 mm | |
Minimalna globina osnovne izvrtine | 23,6 mm | |
⌀ navoja | 26,44 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 6 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 6 | |
Globine navoja | 72 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 138120 3/4-14 | |
EAN/GTIN | 4045197585721 | |
Številka proizvajalca | 138120 3/4-14 |