{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | Rc1/8-28 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | Rc | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 2181 | |
Standard za navoje | DIN EN 10226-2 | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Razmerje konusa | 1:16 | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,907 mm | |
Korakov na colo | 28 | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine A | 8,15 mm | |
⌀ osnovne izvrtine B | 8,1 mm | |
⌀ kontrolne mere Dmaks JS11 | 8,57 mm | |
Minimalna globina osnovne izvrtine | 11,1 mm | |
⌀ navoja | 9,72 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 5 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 5 | |
Globine navoja | 41 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 138120 1/8-28 | |
EAN/GTIN | 4045197585585 | |
Številka proizvajalca | 138120 1/8-28 |