Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap HSS-E, neprevlečeni, NPT: 1/8-27

Št. art.: 138095 1/8-27
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

NPT Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: NPT
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • Standard za navoje: ANSI B 1.20.1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 1/8-27 NPT
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja NPT
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard Tovarniški standard
Standard za navoje ANSI B 1.20.1
Oblika prisekanega dela C
Razmerje konusa 1:16
Kot spirale 15 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
Smer rezanja desno
Korak navoja 0,941 mm
Korakov na colo 27
Celotna dolžina L 90 mm
⌀ držala Ds 7 mm
4-kotno držalo □ 5,5 mm
⌀ osnovne izvrtine A 8,5 mm
⌀ osnovne izvrtine B 8,25 mm
⌀ kontrolne mere Dmaks + 0,05 8,74 mm
Minimalna globina osnovne izvrtine 12 mm
⌀ navoja 10,242 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan brez
Število rezil Z 4
Globine navoja 19,73 mm
Serija CleverTap
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 138095 1/8-27
EAN/GTIN 4067263161479
Številka proizvajalca 138095 1/8-27
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
13
Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
12
Jeklo < 750 N/mm
P
12
Jeklo < 900 N/mm
P
6
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

HOLEX Clever Tap:
Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljeni navojni profil.

Uporaba:

Za konični cevni navoj (NPT), po ANSI B1.20.1, za navoje s tesnjenjem v navoju. Za osnovno izvrtino je treba upoštevati podano minimalno globino (glejte tabelo).

Priporočilo:

⌀ osnovne izvrtine A:
cilindrično izvrtano brez uporabe povrtala.
⌀ osnovne izvrtine B:

Predhodno cilindrično izvrtajte in nato zdrgnite s koničnim povrtalom 1:16 (glejte št. 162650). Potem se lahko s kontrolno mero Dmaks (glejte tabelo) z ravne strani nadzira ⌀ konične izvrtine. Priprava osnovne izvrtine po izvedbi B nudi za vrezovanje navoja procesno varno možnost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico