{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | CleverTap | |
Velikost navoja | 1/4-28 UNF | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 0,907 mm | |
Korakov na colo | 28 | |
⌀ navoja | 6,35 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 5,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 15,9 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 138004 1/4-28 | |
EAN/GTIN | 4067263162407 | |
Številka proizvajalca | 138004 1/4-28 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap 1/4-28
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
14,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
38,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
31,50 €
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
107,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C | C | C | C | C |
Kot profila | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 374 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
4-kotno držalo □ | 5,5 | 5,5 | 3,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Kakovost | 2B | 2B | 2B | 1B ;2B ;2B + 0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B + 0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B + 0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B |
⌀ držala Ds | 7 | 7 | 4,5 | 7 | 7 | 7 |