{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Tap | |
Velikost navoja | G3/8 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,337 mm | |
Korakov na colo | 19 | |
⌀ navoja | 16,66 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 15,25 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 2 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 2 | |
Globine navoja | 41,65 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137806 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406374730 | |
Številka proizvajalca | 137806 G3/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E oblika C G3/8
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
51,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
226 kosov na zalogi
76,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Korakov na colo | 19 | 19 |
Celotna dolžina L | 100 | 100 |
⌀ osnovne izvrtine | 15,25 | 15,25 |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
4-kotno držalo □ | 9 | 9 |
Kot spirale | 40 | 40 |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri |