{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Tap | |
Velikost navoja | G1 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 2,309 mm | |
Korakov na colo | 11 | |
⌀ navoja | 33,25 mm | |
Celotna dolžina L | 160 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
4-kotno držalo □ | 20 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 30,75 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 83,125 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137806 G1 | |
EAN/GTIN | 4062406374778 | |
Številka proizvajalca | 137806 G1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E oblika C G1
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
279,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
308,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Korakov na colo | 11 | 11 |
Velikost navoja | G1 | G1 |
Korak navoja | 2,309 | 2,309 |
Standard | DIN 5156 | DIN 5156 |
4-kotno držalo □ | 20 | 20 |
Kot spirale | 40 | 40 |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini |