{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G3/4 | |
Prevleka | vaporizirani | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,814 mm | |
Korakov na colo | 14 | |
⌀ navoja | 26,44 mm | |
Celotna dolžina L | 140 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
4-kotno držalo □ | 16 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 24,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 52,88 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137450 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4045197079985 | |
Številka proizvajalca | 137450 G3/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri HSS-E oblika C G3/4
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
199,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
177,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 2 |
Prevleka | vaporizirani | TiN |
Velikost navoja | G3/4 | G3/4 |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
4-kotno držalo □ | 16 | 16 |
Rezalni material | HSS | HSS E |
Kot spirale | 40 | 40 |