{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G1/4 | |
Prevleka | vaporizirani | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,337 mm | |
Korakov na colo | 19 | |
⌀ navoja | 13,16 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 11 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 11,8 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 26,32 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137450 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197079954 | |
Številka proizvajalca | 137450 G1/4 |