{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G3/8 | |
Prevleka | trdo kromirani | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,337 mm | |
Korakov na colo | 19 | |
⌀ navoja | 16,66 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 15,25 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | rumena | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 33,32 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137340 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197079800 | |
Številka proizvajalca | 137340 G3/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri HSS-E-PM, trdo kromirani, G: G3/8
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
97,20 €
65,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
211 kosov na zalogi
77,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
250 kosov na zalogi
107,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
119,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
117,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
114,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C | C | C | C | E | C |
Prevleka | trdo kromirani | vaporizirani | AlTiX | TiAlN | TiN | AlTiX | TiAlN |
Barvni prstan | rumena | modra | zelena | modra | zelena | zelena | rdeča |
Korakov na colo | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Korak navoja | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Rezalni material | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |