{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M30×1,5 | |
Prevleka | vaporizirani | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
⌀ držala Ds | 22 mm | |
4-kotno držalo □ | 18 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 28,5 mm | |
⌀ navoja | 30 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 90 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 136260 30X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197079282 | |
Številka proizvajalca | 136260 30X1,5 |