{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M24×1,5 | |
Prevleka | vaporizirani | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 140 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
4-kotno držalo □ | 14,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 22,5 mm | |
⌀ navoja | 24 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 72 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 136260 24X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197079251 | |
Številka proizvajalca | 136260 24X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojni navojni svedri, vaporizirani, MF: 24X1,5
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
130,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
151,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
84,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Korak navoja | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Kot spirale | 40 stopinj | 15 stopinj | 40 stopinj |
⌀ držala Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |