{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M20×1,5 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
4-kotno držalo □ | 12 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 18,5 mm | |
⌀ navoja | 20 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | brez | |
Serie | CleverTap | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 50 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 136255 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263162261 | |
Številka proizvajalca | 136255 20X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap 20X1,5
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi
64,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
120,50 €
85,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
93,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Število vpenjalnih utorov | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kot profila | 60 | 60 | 60 | 60 |
Celotna dolžina L | 125 | 125 | 125 | 125 |
Korak navoja | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
⌀ osnovne izvrtine | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
⌀ držala Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |