{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12×1,5 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 10,5 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Serija | CleverTap | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 136255 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263162186 | |
Številka proizvajalca | 136255 12X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, MF: 12X1,5
po ponudbi
Na zalogi
183 kosov na zalogi
29,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
52,60 €
39,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
56,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
38,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C | C | C |
Število vpenjalnih utorov | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | vaporizirani |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Kakovost | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Globine navoja | 30 mm | 24 mm | 24 mm | 36 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 3×D pri zaprti izvrtini |