Valjček Euro box

Št. art.: 13590
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Voziček za zaboje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 13590
    EAN/GTIN 4017976135908
    Številka proizvajalca 13590
    L-število L90080 244

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Narejen je iz plastike (ABS 1. izbira). Modra barva. 4 vrtljiva kolesa, poliamidna kolesa, pesta z drsnimi ležaji. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Dobavljeno v razstavljenem stanju. Primerno za evro zaboje 600x400 mm.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 250
    Dolžina uporabne površine (mm): 605
    Širina uporabne površine (mm): 408
    Višina ploščadi (mm): 145
    Skupna dolžina (mm): 621
    Celotna širina (mm): 421
    Skupna višina (mm): 165
    Pnevmatike: poliamid
    Velikost kolesa (mm): 100 x 30

    Opomba:

    v skladu s standardom EN 1757-3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico