Skuter Euro box ″GREY EDITION

Št. art.: 13580/7016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Voziček za zaboje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 13580/7016
    EAN/GTIN 4017976948805
    Številka proizvajalca 13580/7016
    L-število L90080 1363

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Primerno za evro zaboje 600 x 400 mm. Dobavljeno v razstavljenem stanju.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 250
    Dolžina uporabne površine (mm): 605
    Širina uporabne površine (mm): 408
    Višina ploščadi (mm): 182
    Celotna dolžina (mm): 611
    Skupna širina (mm): 414
    Skupna višina (mm): 209
    Pnevmatike: TPE
    Velikost kolesa (mm): 125 x 32

    Opomba:

    v skladu s standardom EN 1757-3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico