Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap M16

Št. art.: 135255 M16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
651 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M16
    Prevleka neprevlečeni
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 376
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2 6H
    Oblika prisekanega dela C
    Kot spirale 40 stopinj
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5×D pri zaprti izvrtini
    Smer rezanja desno
    Korak navoja 2 mm
    Celotna dolžina L 110 mm
    ⌀ držala Ds 12 mm
    4-kotno držalo □ 9 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 14 mm
    ⌀ navoja 16 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan brez
    Serija CleverTap
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 40 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 135255 M16
    EAN/GTIN 4067263162063
    Številka proizvajalca 135255 M16

    Tabela aplikacije

    Al
    N
    13
    Al (kratki odrezki)
    N
    13
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    12
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    12
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    6
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    HOLEX Clever Tap:
    Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljeni navojni profil.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico