Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap M10

Št. art.: 135255 M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
525 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M10
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 1,5 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 10 mm
4-kotno držalo □ 8 mm
⌀ osnovne izvrtine 8,5 mm
⌀ navoja 10 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Serija CleverTap
Število rezil Z 3
Globine navoja 25 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 135255 M10
EAN/GTIN 4067263162049
Številka proizvajalca 135255 M10

Tabela aplikacije

Al
N
13
Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
12
Jeklo < 750 N/mm
P
12
Jeklo < 900 N/mm
P
6
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

HOLEX Clever Tap:
Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljeni navojni profil.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap  M10

Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap M10

po ponudbi
Na zalogi
525 kosov na zalogi
15,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
288 kosov na zalogi
29,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi
22,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
64,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Kot profila 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj
Celotna dolžina L 100 mm 100 mm 70 mm 160 mm
⌀ navoja 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Standard za navoje DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Smer rezanja desno desni desni desni
Kot spirale 40 stopinj 40 stopinj 15-20 stopinj 40 stopinj
⌀ držala Ds 10 mm 10 mm 7 mm 10 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico