{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M5 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 352 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 15-20 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,8 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 4,2 mm | |
⌀ navoja | 5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 134650 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197075703 | |
Številka proizvajalca | 134650 M5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri kratki, neprevlečeni, M: M5
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi
12,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
468 kosov na zalogi
18,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
442 kosov na zalogi
32,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.214 kosov na zalogi
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C | C | C |
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Vrsta navoja | M | M | M | M |
Standard | DIN 352 | DIN 371 | Tovarniški standard | DIN 371 |
Rezalni material | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Kot spirale | 15-20 stopinj | 40 stopinj | 40 stopinj | 40 stopinj |