{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M4 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,7 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 4,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 3,4 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 3,3 mm | |
⌀ navoja | 4 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 12 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 134620 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197075604 | |
Številka proizvajalca | 134620 M4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri HSS-E-PM M4
po ponudbi
Na zalogi
622 kosov na zalogi
17,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
554 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
330 kosov na zalogi
32,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.880 kosov na zalogi
10,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 63 mm | 45 mm | 112 mm | 63 mm |
Vrsta navoja | M | M | M | M |
4-kotno držalo □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Kakovost | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Globine navoja | 12 mm | 8 mm | 12 mm | 10 mm |
⌀ držala Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |