{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M4 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | Tovarniški standard | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,7 mm | |
Celotna dolžina L | 112 mm | |
⌀ držala Ds | 4,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 3,4 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 3,3 mm | |
⌀ navoja | 4 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 12 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 134660 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197075758 | |
Številka proizvajalca | 134660 M4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojni navojni svedri zelo dolgi HSS-E M4
po ponudbi
Na zalogi
370 kosov na zalogi
32,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
557 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.976 kosov na zalogi
10,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
⌀ navoja | 4 | 4 | 4 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
⌀ osnovne izvrtine | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Smer rezanja | desni | desni | desno |
Kot spirale | 40 | 15-20 | 40 |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2,5×D pri zaprti izvrtini |