Na voljo je alternativni izdelek:

Strojni navojni svedri HSS-E-PM M16

Št. art.: 134270 M16
Popust
90,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M16
    Prevleka trdo kromirani
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E PM
    Standard DIN 376
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2 6H
    Oblika prisekanega dela C
    Kot spirale 40 stopinj
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 2 mm
    Celotna dolžina L 110 mm
    ⌀ držala Ds 12 mm
    4-kotno držalo □ 9 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 14 mm
    ⌀ navoja 16 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan rumena
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 32 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 134270 M16
    EAN/GTIN 4045197075321
    Številka proizvajalca 134270 M16

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    28
    Al (kratki odrezki)
    N
    28
    Al > 10% Si
    N
    23
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    27
    CuZn
    N
    28
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Trdo kromirana površina za zmanjšano zvaritev materiala in povečanje življenjske dobe.

    Uporaba:

    Primerni za materiale maksimalne natezne trdnosti 450N/mm2.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico