{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | DLC | |
Vrsta navoja | EG-M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Kakovost | 6HX mod. | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 4×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 0,4 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
⌀ držala Ds | 2,8 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 2,15 mm | |
⌀ navoja | 2 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 2 | |
Barvni prstan | rumena | |
Število rezil Z | 2 | |
Globine navoja | 8 mm | |
Serija | Master Tap | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133555 EG-M2 | |
EAN/GTIN | 4067263829782 | |
Številka proizvajalca | 133555 EG-M2 |