{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 24 | |
Prevleka | nitrirani | |
Vrsta navoja | TR | |
Kot profila | 30 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
Kakovost | DIN 103 7H | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 5 mm | |
Celotna dolžina L | 245 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
4-kotno držalo □ | 14,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 19,25 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 28,87 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133490 TR24X5 | |
EAN/GTIN | 4045197533098 | |
Številka proizvajalca | 133490 TR24X5 |