Strojni navojni svedri TR8X1,5

Št. art.: 133490 TR8X1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tr Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: TR
  • Kot profila: 30
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • Kakovost: DIN 103 7H

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 8
Prevleka nitrirani
Vrsta navoja TR
Kot profila 30 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard Tovarniški standard
Kakovost DIN 103 7H
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,5 mm
Celotna dolžina L 90 mm
⌀ držala Ds 6 mm
4-kotno držalo □ 4,9 mm
⌀ osnovne izvrtine 6,6 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 3
Globine navoja 9,9 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 133490 TR8X1,5
EAN/GTIN 4045197533005
Številka proizvajalca 133490 TR8X1,5

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
7
Jeklo < 500 N/mm
P
7
Jeklo < 750 N/mm
P
5
Jeklo < 900 N/mm
P
3
INOX < 900 N/mm²
M
3
GG(G)
K
7
CuZn
N
7
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Izvedba prirejena za NC-stroje, z deljenimi rezili.
Prisekani del: ≈ 20 korakov. S 25° spiralo v levo, desnorezni.

Prednosti:

Primeren za reverziranje.

Opomba:

Za uporabo na vretenih s sinhroniziranim pogonom.
Obvezno rezanje s samodejnim korakom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico