{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverTap | |
Velikost navoja | 1/4-28 UNF | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 0,907 mm | |
Korakov na colo | 28 | |
⌀ navoja | 6,35 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 5,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 19,05 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133404 1/4-28 | |
EAN/GTIN | 4067263161912 | |
Številka proizvajalca | 133404 1/4-28 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNF: 1/4-28
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
14,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
44,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
37,00 €
17,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
107,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Število vpenjalnih utorov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ navoja | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm |
Smer rezanja | desno | desni | desni | leve | desne |
Globine navoja | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm |