{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverTap | |
Velikost navoja | 1/2-20 UNF | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,27 mm | |
Korakov na colo | 20 | |
⌀ navoja | 12,7 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 11,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 38,1 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133404 1/2-20 | |
EAN/GTIN | 4067263161950 | |
Številka proizvajalca | 133404 1/2-20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNF: 1/2-20
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
39,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
62,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
51,60 €
16,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
175,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | B | B | B | B | B |
Celotna dolžina L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm |
Velikost navoja | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF LH | 1/2-20 UNF |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
4-kotno držalo □ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 9 mm | 9 mm |
Smer rezanja | desno | desni | desni | leve | desne |
⌀ držala Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm |