{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 7/16-20 UNF | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,27 mm | |
Korakov na colo | 20 | |
⌀ navoja | 11,11 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
4-kotno držalo □ | 6,2 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 9,9 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 33,33 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133400 7/16-20 | |
EAN/GTIN | 4045197074799 | |
Številka proizvajalca | 133400 7/16-20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNF: 7/16-20
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
64,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
53,60 €
26,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Korakov na colo | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Celotna dolžina L | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 100 mm |
⌀ navoja | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ osnovne izvrtine | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
4-kotno držalo □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 7 mm | 7 mm | 6,2 mm |
Globine navoja | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm |