{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 12-28 UNF | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,907 mm | |
Korakov na colo | 28 | |
⌀ navoja | 5,49 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 4,7 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 16,44 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133400 12-28 | |
EAN/GTIN | 4045197074751 | |
Številka proizvajalca | 133400 12-28 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojni navojni svedri 12-28
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
47,10 €
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
39,50 €
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
27,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Korak navoja | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
⌀ osnovne izvrtine | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Norm | DIN 371 | DIN 374 | DIN 371 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |