{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G3/4 | |
Prevleka | vaporizirani | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,814 mm | |
Korakov na colo | 14 | |
⌀ navoja | 26,44 mm | |
Celotna dolžina L | 140 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
4-kotno držalo □ | 16 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 24,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 79,32 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133325 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4045197301604 | |
Številka proizvajalca | 133325 G3/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri HSS-E, vaporizirani, G: G3/4
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
145,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
185 kosov na zalogi
128,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
248,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
249 kosov na zalogi
273,00 €
146,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
176,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
228,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
248,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
Korakov na colo | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Celotna dolžina L | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
⌀ osnovne izvrtine | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Smer rezanja | desni | desni | desni | desni | desni | desni | desno |