{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G3/4 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,814 mm | |
Korakov na colo | 14 | |
⌀ navoja | 26,44 mm | |
Celotna dolžina L | 140 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
4-kotno držalo □ | 16 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 24,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 79,32 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133300 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4045197074553 | |
Številka proizvajalca | 133300 G3/4 |