{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Gewindegröße | M6×0,5 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Gewindeart | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 3,4 mm | |
Kernloch-⌀ | 5,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 6 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132830 6X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197072962 | |
Številka proizvajalca | 132830 6X0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri HSS-E oblika B 6X0,5
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
2 kosov na zalogi
25,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
2 kosov na zalogi
CHF 25.70
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | vaporizirani | neprevlečeni | neprevlečeni |
Gewinde-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Gewindeart | MF | MF | MF | MF |
Kernloch-⌀ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Schaft-Vierkant □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Smer rezanja | desni | desni | desno | desno |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |