Strojni navojni svedri HSS-E oblika B 15X1,5

Št. art.: 132830 15X1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MF Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M15×1,5
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja MF
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 374
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,5 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 12 mm
4-kotno držalo □ 9 mm
⌀ osnovne izvrtine 13,5 mm
⌀ navoja 15 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Število rezil Z 3
Globine navoja 45 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 132830 15X1,5
EAN/GTIN 4045197073143
Številka proizvajalca 132830 15X1,5

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico