{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M4 | |
Prevleka | TiCN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,7 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 4,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 3,4 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 3,3 mm | |
⌀ navoja | 4 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | bela | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 12 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132550 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197071880 | |
Številka proizvajalca | 132550 M4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri za litino M4
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
30,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
121,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
35,80 €
25,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
356 kosov na zalogi
51,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
16,80 €
6,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Prevleka | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN |
Celotna dolžina L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Smer rezanja | desni | desni | desni | desni | desni |
Globine navoja | 12 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |