{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M10 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 352 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 8,5 mm | |
⌀ navoja | 10 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 131450 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197069795 | |
Številka proizvajalca | 131450 M10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() vrezovalni navojni sveder kratki M10
po ponudbi
Na zalogi
1.085 kosov na zalogi
20,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi
14,10 €
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez |
⌀ navoja | 10 mm | 10 mm |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ osnovne izvrtine | 8,5 mm | 8,5 mm |
Standard | DIN 352 | DIN 352 |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | 5,5 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini |