Strojni navojni svedri Oblika C DIN 371/376, TiN, M: M30

Št. art.: 131250 M30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M30
Prevleka TiN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Standard DIN 376
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 3,5 mm
Celotna dolžina L 180 mm
⌀ držala Ds 22 mm
4-kotno držalo □ 18 mm
⌀ osnovne izvrtine 26,5 mm
⌀ navoja 30 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan brez
Število rezil Z 4
Globine navoja 90 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 131250 M30
EAN/GTIN 4045197704887
Številka proizvajalca 131250 M30

Tabela aplikacije

Al
N
16
Jeklo < 500 N/mm
P
20
Jeklo < 750 N/mm
P
19
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

S prevleko TiN za:
  • Izboljšana odpornost proti obrabi.
  • Manjša nagnjenost k zavaritvi materiala.
  • Možnost večjih rezalnih hitrosti.
Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).
Z lupilnim rezom.
(Oblika C) prisekani del 2−3 korake navoja − brez lupilnega reza. Uporabni tudi za zaprte izvrtine.
ISO 2 6H
HSS

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico