Strojni navojni svedri Oblika C DIN 371/376, TiN, M: M3

Št. art.: 131250 M3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M3
Prevleka TiN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,5 mm
Celotna dolžina L 56 mm
⌀ držala Ds 3,5 mm
4-kotno držalo □ 2,7 mm
⌀ osnovne izvrtine 2,5 mm
⌀ navoja 3 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Število rezil Z 3
Globine navoja 9 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 131250 M3
EAN/GTIN 4045197069221
Številka proizvajalca 131250 M3

Tabela aplikacije

Al
N
16
Jeklo < 500 N/mm
P
20
Jeklo < 750 N/mm
P
19
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

S prevleko TiN za:
  • Izboljšana odpornost proti obrabi.
  • Manjša nagnjenost k zavaritvi materiala.
  • Možnost večjih rezalnih hitrosti.
Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).
Z lupilnim rezom.
(Oblika C) prisekani del 2−3 korake navoja − brez lupilnega reza. Uporabni tudi za zaprte izvrtine.
ISO 2 6H
HSS-E

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico