Strojni navojni svedri Oblika B DIN 371 M3,5

Št. art.: 131150 M3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
197 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M3,5
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,6 mm
Celotna dolžina L 56 mm
⌀ držala Ds 4 mm
4-kotno držalo □ 3 mm
⌀ osnovne izvrtine 2,9 mm
⌀ navoja 3,5 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Število rezil Z 3
Globine navoja 10,5 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 131150 M3,5
EAN/GTIN 4045197068965
Številka proizvajalca 131150 M3,5

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.
Vel. M2,3 in M2,6 s starim profilom DIN.
ISO 2 6H
HSS-E

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico