Strojni navojni svedri Oblika B DIN 371 M1

Št. art.: 131150 M1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M1
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 1 4H
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,25 mm
Celotna dolžina L 40 mm
⌀ držala Ds 2,5 mm
4-kotno držalo □ 2,1 mm
⌀ osnovne izvrtine 0,75 mm
⌀ navoja 1 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 2
Barvni prstan brez
Število rezil Z 2
Globine navoja 3 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 131150 M1
EAN/GTIN 4045197068842

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.
Vel. M2,3 in M2,6 s starim profilom DIN.
ISO 1 4H
HSS-E
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico