Garnitura ročnih navojnih svedrov W1/8

Št. art.: 130670 W1/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

BSW Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: BSW
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 351
  • Oblika prisekanega dela: A; D; C

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja W1/8
    Prevleka neprevlečeni
    Vrsta navoja BSW
    Kot profila 55 stopinj
    Rezalni material HSS
    Standard DIN 351
    Oblika prisekanega dela A; D; C
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja desno
    Korak navoja 0,635 mm
    Korakov na colo 40
    ⌀ navoja 3,18 mm
    Celotna dolžina L 40 mm
    ⌀ držala Ds 3,5 mm
    4-kotno držalo □ 2,7 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 2,5 mm
    Vrsta navojnega orodja Ročni navojni sveder
    Barvni prstan brez
    Globine navoja 6,36 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 130670 W1/8
    EAN/GTIN 4045197067814
    Številka proizvajalca 130670 W1/8

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    Al (kratki odrezki)
    N
    Al > 10% Si
    N
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    GG(G)
    K
    Uni
     
    Olje
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    3-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila.

    Uporaba:

    Za cevni navoj po standardu BSW BS84 v srednjem tolerančnem polju.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico