{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | W1/4 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | BSW | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 351 | |
Oblika prisekanega dela | A; D; C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,27 mm | |
Korakov na colo | 20 | |
⌀ navoja | 6,35 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 5,1 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 12,7 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130670 W1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197067852 | |
Številka proizvajalca | 130670 W1/4 |