{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M24×1,5 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
4-kotno držalo □ | 14,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 22,5 mm | |
⌀ navoja | 24 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni svedri | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 48 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130500 24X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263036425 | |
Številka proizvajalca | 130500 24X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ročnih navojnih svedrov 24X1,5
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
87,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
150,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni svedri | Ročni navojni sveder |
Barvni prstan | brez | brez |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj |
Celotna dolžina L | 90 mm | 90 mm |
⌀ navoja | 24 mm | 24 mm |
Korak navoja | 1,5 mm | 1,5 mm |
Kakovost | ISO 2 6H | ISO 2 6H |