{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12×1,5 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 10,5 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni svedri | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 24 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130500 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263036371 | |
Številka proizvajalca | 130500 12X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ročnih navojnih svedrov 12X1,5
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
31,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
42,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
31,40 €
27,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | D | C; D |
Celotna dolžina L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Velikost navoja | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Korak navoja | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
4-kotno držalo □ | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Kakovost | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |