{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M2 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 352 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | A; D; C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 0,4 mm | |
Celotna dolžina L | 36 mm | |
⌀ držala Ds | 2,8 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 1,6 mm | |
⌀ navoja | 2 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | rdeča | |
Globine navoja | 4 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130450 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197066596 | |
Številka proizvajalca | 130450 M2 |